Rubbermaid® Brute® Contenedor para Reciclaje - 20 Galones, Verde

Contenedores resistentes contienen papel, latas y botellas para reciclaje.
  • Plástico rígido no se agrieta, astilla ni abolla.
  • Áreas muy transitadas y cafeterías grandes.
  • Canales laterales moldeados para retirar la bolsa de basura fácilmente.
  • Use la Bolsa Azul Para Reciclaje recomendada.
  • Tapa y Plataformas con Ruedas se venden por separado.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD TAMAÑO
Alto x Prof.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-2175G Brute® 20 Galones 23 x 19" 6 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $550
Precio Regular $682
   Términos de Venta
 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $638.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Real (Exterior): 22 7/8 x 19 1/2" (Alto x Profundidad)
  • Interiores: 22 1/2 x 18" (Alto x Profunidad)
MATERIAL:
  • LLDPE (Polietileno de Baja Densidad Lineal)
CARACTERÍSTICAS:
  • Logotipos de reciclado impresos en hot stamp.
CAPACIDAD:
  • Peso: 150 lbs.
APARIENCIA:
  • Todos los contenedores dicen "Brute®".
  • El fondo no es completamente plano, está elevado para usar con una plataforma con ruedas.
ESPECIFICACIONES:
  • Libres de BPA
  • Protector UV
  • Certificado según el Estándar 2 de la NSF y el Estándar 21 de la NSF.
ENVÍO:
  • En las órdenes de 1 botes, se realiza el Envío por Paquetería con exceso de tamaño.
TEMPERATURA:
  • -20° a 150° F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD76 L20 gal.
TAMAÑO ALTO x DIÁMETRO58 x 48 cm23 x 19"
PESO3 kg6 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1051 Rubbermaid® Brute® Plataforma con Ruedas para Bote de Basura
  • H-1856G Rubbermaid® Brute® Tapa Plana para Bote de Basura – 20 Galones, Verde
  • H-2097 Rubbermaid® Brute® Plataforma en Tándem con Ruedas para Bote de Basura
  • H-2630 Rubbermaid® Brute® Plataforma Silenciosa con Ruedas para Bote de Basura
  • S-11676 Uline Bolsas para Basura - 20-30 Galones, Grosor 1.2 Mil, Negras
  • S-7681 Uline Bolsas para Basura - 20-30 Galones, Grosor 1.2 Mil, Transparentes
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/05/2020 12:16:59 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1