Mesa Plegable Laminada - 60 x 30"

Use en su almacén, sala de conferencias o club campestre.
  • Cubierta sólida de 5/8" de grosor con superficie resistente a los rayones.
  • Mesa con altura fija de 29".
  • Se dobla fácilmente a 2 1/2" de grosor.
  • Travesaños de acero protegen contra daños mientras se encuentran almacenadas.
  • Patas resistentes de acero calibre 18 se aseguran para mayor estabilidad.
  • Carritos para Mesa disponibles.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
FORMA CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 10+
H-2231 6030"29" Rectangular 250 47 $5,236 $4,950  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,073.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COLOR:
  • Patas/Estructura: Café
MATERIAL:
  • Cubierta: Melamina en  tabla de aglomerado de alta densidad
USO:
  • No usar en exteriores.
  • Limpie con un paño húmedo.
    • Demasiada agua puede dañar  la cubierta.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO152 x 76 cm60 x 30"
CAPACIDAD113 kg250 lbs.
PESO21 kg47 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-3083 Carrito para Mesas Plegables - 74 x 32 x 43"
  • H-3084 Carrito para Mesas Plegables - 98 x 32 x 43"
  • H-3698 Carrito para Mesas Plegables - 49 x 32 x 41"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:01:02 AM; USWEB29