Gaveta Tipo Tolva - 20 x 18 x 12", Azul, 51 x 46 x 30 cm

Transporte, almacene y organice sus suministros y partes más grandes y pesadas.
  • Paredes extragruesas y bordes anchos sostienen 150 lbs. para un estibado seguro.
  • Separadores para Gavetas opcionales disponibles.

    Guía de Medidas

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO POR GAVETA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6 12+
H-2240BLU Gaveta Tipo
Tolva Azul
20 x 18 x 12" 17 1/4 x 16 7/8 x 11" 7 $1,276 $1,232 $1,188 gaveta(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,480.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 19 3/4 x 18 3/8 x 11 7/8"
  • Ranura para Etiqueta Integrada: 4 x 1 1/2"
MATERIAL:
  • Polipropileno
TEMPERATURA:
  • --40° a 121 °C (-40° a 250 °F)
CAPACIDAD:
  • Carga: 300 lbs
  • La estibación funciona mejor con tamaños similares.
    • Si estibará una gaveta H-2240 sobre gavetas de 29 x 18 x 12" o 29 x 18 x 15", no cargue la gaveta H-2240 sobre las 10 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO51 x 46 x 30 cm20 x 18 x 12"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO44 x 43 x 28 cm17 1/4 x 16 7/8 x 11"
PESO3 kg7 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-2240D Separadores a lo Largo para Gavetas Tipo Tolva de 20 x 12"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/10/2026 03:09:56 PM; USWEB11