Uline Despachador de Cinta - Funciona con Batería

Completamente portátil. Mueva a cualquier lugar de su almacén.
  • Aproximadamente 7,000 cortes antes de necesitar recarga de 2 horas.
  • Incluye batería y cargador. Batería resiste hasta 2,000 cargas.
  • Botella para agua de 45 oz.
    Oferta Gratis
    GRATIS CAJA DE CINTA KRAFT ULINE DE 3" x 375' CON LA ORDEN DE DESPACHADOR DE CINTA KRAFT H-2243.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTA P/ANCHOS
DE CINTA
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2243 Funciona con Batería 1/2 - 4" 38 lbs. $31,152 $30,008  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $36,136.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 14 3/4 x 9 1/2 x 8"
  • Botella para Agua (45 oz): 14 x 4 1/4 x 1 3/4"
COMPATIBILIDAD:
  • Diámetro Máximo del Rollo: 7 3/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Corta cinta adhesiva de 4 a 46".
  • Batería de iones de litio de 14.8 voltios
  • Botón en un lado para verificar el nivel de energía de la batería.
  • Teclado impermeable y suave al tacto.
  • Se apaga automáticamente después de 30 minutos de inactividad.
USO:
  • No tiene calentador.
  • Igual que H-1036, pero funciona con baterías.
  • No tiene un cable eléctrico para conectar a un enchufe.
ESPECIFICACIONES:
  • 115 Voltios
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTA P/ANCHOS DE CINTA38 - 102 mm1 1/2 - 4"
PESO DE ENVÍO17 kg38 lbs.
PARTES:
  • H-2244 Batería para Despachador de Cinta Kraft H-2243
  • H-2245 Cargador de Batería para Despachador de Cinta Kraft H-2243
  • H-725-LB Navaja Inferior para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725-UB Navaja Superior para Despachadores de Cinta Kraft Uline
  • H-725B Cepillo Compatible con Despachadores de Cinta Kraft H-725, H-1036 y H-2243
  • H-725WB Botella para Agua Compatible con Despachadores de Cinta Kraft H-725, H-1036 y H-2243
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:00:32 PM; USWEB12