Ohaus Defender® 5000 Báscula de Alta Calidad - 250 lbs x .02 lb

Resiste el uso industrial constante. De alta precisión.
  • Plataforma extragrande de acero inoxidable.
  • Pantalla/módulo ajustable con cable de 6 pies.
  • Conversión a LB y KG.
  • Funciona con 6 Baterías C o el adaptador AC incluido.
  • Ensamble de Instalación de Torre opcional disponible.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
TAMAÑO DE
PLATAFORMA
ESTILO DE
PLATAFORMA
CAPACIDAD/
PRECISIÓN
LBS. DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2290 18 x 18 x 4 1/10" Acero
Inoxidable
250 lbs. x .02 lbs. 58 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $21,384
Precio Regular $34,056
   Términos de Venta
 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $24,805.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ANTES DE USAR: 
  • Retire los cuatro espaciadores rojos de envío (ubicados debajo de la plataforma de acero inoxidable). 
  • El adaptador AC se encuentra en una caja corrugada adentro del paquete de Poliestireno.
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: 14 ° - 104 °F
CARACTERÍSTICAS:
  • Interfaz de computadora: Puerto RS232
  • Los gramos se muestran con dos decimales.
ESPECIFICACIONES:
  • Unidades de pesaje:
    • Libras
    • Onza
    • Kilogramo
    • Gramo
    • Libras: Onza
    • Toneladas Métricas
    • Personalizadas
  • Precisión:
    • 0.02 lbs.
    • 0.01 kg.
CUMPLIMIENTO:
  • Aprobado por NTEP y Measurement Canada.
  • Sin valor legal para uso comercial hasta que se inspeccione.
  • Calibración:
    • Las básculas se calibran antes de salir de las instalaciones del fabricante.
    • Las vibraciones durante el envío pueden hacer que las básculas pierdan la calibración.
    • Uline recomienda que se vuelva a verificar la calibración en el campo antes del primer uso.
    • Consulte las instrucciones para realizar la calibración.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: 
  • La plataforma se puede limpiar pero NO lavar. 
  • No quitar la plataforma para limpiar.
ACCESORIOS:
  • Adaptador: H-2290AC (No requiere enchufe)
  • Kit de Llantas: H-7427
NÚMERO DE MODELO:
  • Ohaus: D51P100QL5
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD/PRECISIÓN113 kg x 9 g250 lbs. x .02 lbs.
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA46 x 46 x 10 cm18 x 18 x 4 1/10"
PESO DE ENVÍO26 kg58 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-8093 Ohaus Impresora para Básculas
PARTES:
  • H-8548 Batería Opcional para Básculas Digitales Ohaus Defender® 5000
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/05/2020 12:41:37 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1