Mesa de Trabajo con Pedestal de 1 Gabinete/1 Gabinete - 72 x 30", Cubierta de Acero

Diseñe su propia estación de trabajo.
  • Acero calibre 12, acabado de esmalte horneado. Uso pesado.
  • Gabinete de 1 puerta incluye una repisa ajustable. 2 llaves incluidas.
  • Fabricadas en acero resistentes completamente soldado calibre 24.
  • Sostiene hasta 500 lbs.
  • Ensamblado fácil con orificios preperforados y tornillería incluida.
  • Accesorios y Cubiertas de Repuesto para Mesas de Trabajo con Pedestales disponibles.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN DIMENSIONES
ANCHO x
PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) MATERIAL EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2299-STEEL 1 Gabinete/1 Gabinete 72 x 30 x 34" 190 $15,268 $14,696  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,710.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Espacio Entre Pedestales: 42"
  • Gabinete (Interior): 14 5/8 x 22 7/8 x 27 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Repisa Ajustable: 7 alturas predeterminadas, espaciadas cada 3 1/8"
GROSOR:
  • Mesa: 1 1/2"
  • Estructura del Pedestal: calibre 20 - 24
  • Puerta/Repisa Central: calibre 20
CARACTERÍSTICAS:
  • Base de Gabinete con Puerta:
    • Capacidad de la repisa: 150 lbs.
    • Asa de cromo con seguro
    • Repisa ajustable en centros de 3"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA183 x 76 x 86 cm72 x 30 x 34"
PESO86 kg190 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 03:18:40 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000