Máquina Manual para Película Elástica - 52 x 52 x 80"

Unidad básica. Optimice la envoltura manual con equipo actualizado.
  • La torre con contrapeso se mueve fácilmente con su envoltura.
  • Envuelva 10-12 cargas por hora.
  • Plataforma con controles en el pedal.
  • La velocidad de la plataforma giratoria se ajusta a 12 RPM.
  • 120 voltios, 15 amperios.
  • Aberturas para montacargas.
  • Perfil bajo, 3 1/4" de alto.
  • No aceptamos devoluciones de este artículo.
  • Use con Película Elástica de 18" de ancho.
  • Rampa Opcional se vende por separado.
Requiere algo de ensamble.
MODELO
NO.
TAMAÑO MÁX. DE TARIMA
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
ANCHO MÁX.
DEL ROLLO
PESO DE 
ENVÍO
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-2304 525280" 4,000 lbs. 18" 1,000 lbs. $107,184  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $124,333.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO DESDE EL FABRICANTE POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DEVOLUCIONES:
  • No se aceptan devoluciones de este artículo.
    • Si está dañado o defectuoso, comuníquese con Uline.
GARANTÍA:
  • 2 años
    • Limitada únicamente para reemplazo de partes dañadas/defectuosas.
      • No incluye mano de obra.
DIMENSIONES:
  • Totales: 95 x 94" (Largo x Alto)
  • Plataforma Giratoria: 60 x 3 1/4" (Diámetro x Alto)
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: 0 °C (32 °F) en adelante
    • No funcionará debajo de esta temperatura.
COMPATIBILIDAD:
  • Requiere un montacargas.
    • Ancho de la Horquilla Requerido: 36"
  • Para Patines Hidráulicos Eléctricos o con Horquilla Larga:
    • Es posible que sea necesario comprar una adherencia para la entrada para la rampa adicional.
      • Enviar Cotización.
USO:
  • No utilice un cordón de extensión
  • No conectar a una salida GFCI.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO MÁX. DE LA TARIMA LARGO x ANCHO x ALTO132 x 132 x 203 cm52 x 52 x 80"
CAPACIDAD DE CARGA1,814 kg4,000 lbs.
ANCHO MÁX. DE ROLLO46 cm18"
PESO DE ENVÍO454 kg1,000 lbs.
PARTES:
  • H-1287-PEDAL Pedal para Plataforma Giratoria de Perfil Bajo para Película Elástica
  • H-2304-FWASH Tuerca Ancha de Máquinas Manuales para Película Elástica
  • H-2304-RING Anillo del Freno de Uretano para Máquina Manual para Película Elástica
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
03/08/2025 04:13:17 PM; USWEB12