3M M920 Despachador de Cinta de Longitud Definida

Sujete tornillería y listas de partes a productos de la línea de ensamble.
  • Palanca manual se ajusta para longitudes consistentes desde 1/2" hasta 4".
  • Base pesada y construcción de calidad.
  • Funciona con cintas masking y de filamento.
  • Sostiene cinta de hasta 1" de ancho en núcleo de 3".
  • Navaja de Repuesto disponible.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ANCHO MÁX.
DE LA CINTA
DIÁM. MÁX.
DEL ROLLO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2317 3M M920 3" 1" 5" 6 $13,970 $13,508  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,205.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 11 x 4 x 7" (Largo x Ancho x Alto)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO28 x 10 x 18 cm11 x 4 x 7"
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
ANCHO MÁX. DE CINTA25 mm1"
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO127 mm5"
PESO3 kg6 lbs.
PARTES:
  • H-2312-BLADE Navaja de Repuesto para Despachadores de Cinta Adhesiva 3M de 1"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:34:57 PM; USWEB12