3M M96 Despachador de Cinta de Longitud Definida

Se recomienda para salchichonerías y mostradores de carne. Diseño fantástico. Confiable.
  • Despacha tramos iguales para envolver repetidamente.
  • Palanca manual se configura para longitudes de 3/4" a 5".
  • Rueda para despachar mantiene la cinta lista para usarse.
  • Base pesada y construcción de calidad.
  • Funciona con cintas de papel y filamento.
  • Sostiene cinta de hasta 1" de ancho en núcleo de 3".
  • Navaja de Repuesto disponible.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
DEL NÚCLEO
ANCHO MÁX.
DE LA CINTA
DIÁM. MÁX.
DEL ROLLO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2321 3M M96 3" 1" 5" 6 $11,176 $10,736  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,964.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 12 x 4 5/8 x 6 3/8"" (Largo x Ancho x Alto)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO30 x 12 x 16 cm12 x 4 5/8 x 6 3/8"
TAMAÑO DEL NÚCLEO8 cm3"
ANCHO MÁX. DE CINTA25 mm1"
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO127 mm5"
PESO3 kg6 lbs
PARTES:
  • H-2312-BLADE Navaja de Repuesto para Despachadores de Cinta Adhesiva 3M de 1"
  • H-2315-CORE Núcleo para Despachador de Uso Pesado para Cinta Adhesiva 3M C23
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:35:14 PM; USWEB12