Tarima de Madera Tratada con Calor - 48 x 42"

Esta alternativa económica es el caballo de batalla de la industria.
  • Madera resistente, duradera.
  • Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Estibable, reutilizable.
  • Tarimas de madera nueva Tratadas con Calor cumplen especificaciones de exportación NIMF 15.

    Tarima de Madera Recilada Tratada con Calor
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 5
MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO POR TARIMA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 10 20+
H-2328 Tratada con Calor
Exportación
48 x 42" 3,000 4 Lados 42 lbs. $1,232 $1,210 $1,166  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,145.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Largueros (3): 1 1/8 - 1 1/2 x 3 1/2 x 48"
  • Tablas:
    • Plataforma (5): 1/2 x 3 1/2 x 42"
    • Inferiores (3): 1/2 x 3 1/2 x 42"
    • Principales de Plataforma (2): 1/2 x 5 1/2 x 42"
    • Principales Inferiores (2): 1/2 x 5 1/2 x 42"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso en la gráfica se refiere a la capacidad de la horquilla.
  • La capacidad está basada en cargas distribuidas uniformemente.  
  • Piso: 4,729 lbs                                       
ESPECIFICACIONES:
  • Sin fumigar
  • Marcado en cada lado con sello de certificación.
  • No requiere documentación adicional.
PESO:
  • El peso de la tarima puede variar según el contenido de humedad y la especie de la madera.
ESTILO:  
  • Las entradas para horquillas están del lado ancho.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 107 cm48 x 42"
CAPACIDAD1,361 kg3,000 lbs.
PESO DE ENVÍO19 kg42 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:39:12 PM; USWEB12