Tarima de Madera Tratada con Calor - 96 x 48"

Esta alternativa económica es el caballo de batalla de la industria.
  • Madera resistente, duradera.
  • Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Estibable, reutilizable.
  • Tarimas de madera nueva Tratadas con Calor cumplen especificaciones de exportación NIMF 15.

    Tarima de Madera Reciclada Tratada con Calor
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 5
MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO POR TARIMA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 10 20+
H-2329 Tratada con Calor
Exportación
96 x 48" 7,000 4 Lados 100 lbs. $2,420 $2,354 $2,288  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $14,036.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Largueros (4): 1 1/8 - 1 1/2 x 3 1/2 x 96"
  • Tablas:
    • Plataforma (11): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Inferiores (5): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Principales de Plataforma (2): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Principales Inferiores (2): 1/2 x 3 1/2 x 48"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso en la gráfica se refiere a la capacidad de la horquilla.
  • La capacidad está basada en cargas distribuidas uniformemente.
  • Piso: 23,283 lbs                                       
ESPECIFICACIONES:
  • Sin fumigar
  • Marcado en cada lado con sello de certificación.
  • No requiere documentación adicional.
PESO:
  • El peso de la tarima puede variar según el contenido de humedad y la especie de la madera.
ESTILO:  
  • Las entradas para horquillas están del lado ancho.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO244 x 122 cm96 x 48"
CAPACIDAD3,175 kg7,000 lbs.
PESO DE ENVÍO45 kg100 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:38:27 PM; USWEB12