Rollo de Tapete Tipo Alfombra Estándar - 4 x 20', Rojo

Deje de arrastrar polvo, suciedad y mugre del almacén a las áreas de oficinas.
  • Alfombra de Olefina de 5/16" absorbe la mugre y el agua, ofrece comodidad para sus pies.
  • Para limpiar, aspire, barra o enjuague con la manguera.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
TAMAÑO GROSOR PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-2352R 4 x 20' 5/16" $9,592 $9,086 $8,580  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,126.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COLOR:
  • Roja con motas color negro.
MATERIAL:
  • Fibras: Polipropileno
  • Dorso/Parte Inferior: Vinil
CARACTERÍSTICAS:
  • 19 oz/yarda cuadrada
  • Alfombras de pelo corto
  • Dorso liso
  • Almacena 1/2 galón de agua.
  • Resistente a UV
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
APARIENCIA:
  • El color del tapete puede variar ligeramente según el lote.
USO:
  • Vida Útil Promedio: 1 - 3 años
  • Podría deslizarse en superficies duras o alfombradas.
    • Use las Tiras de Agarre S-12331 para mantener el tapete en su lugar. 
  • No se ve afectado por sal o derretidor de hielo.
  • No se recomienda para uso en exteriores
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Aspirar o limpiar con manguera y colgar hasta que se seque.
ESPECIFICACIONES:
  • No es antiestático
  • No retarda las llamas
  • No antimicrobiano
  • No es resistente al aceite
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO122 x 610 cm4 x 20'
GROSOR10 mm3/8"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:24:13 AM; USWEB8