Carrito Tipo Canastilla de Lona - 10 Bushels

HECHO EN EUA

Transporte cargas a granel secas o mojadas, tales como paquetes, ropa de lavandería y textiles.
MODELO
NO.
DIMS. TOTALES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAP.
DE PIES CÚB.
CAP.
DE BUSHEL
CAP.
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-2447 36 x 24 x 32" 31 x 20 x 25" 12 1/2 10 600 36 $4,560 $4,420  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,289.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Las dimensiones generales enlistadas en la gráfica incluyen base y ruedas.
  • Canastilla: 36 1/4 x 24 x 25"
  • Interno (Fondo): 32 x 20"
CARACTERÍSTICAS:
  • Lona: Resistente a la abrasión
USO:
  • No plegable.
  • No resiste el moho.
RUEDAS DE REPUESTO:
RUEDAS COMPATIBLES:
Poliuretano de 3"
H-5372R
H-5372SWB
Poliuretano de 4"
H-2099-CASTR
H-5373R
H-5373SWB
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTURA TOTALES91 x 61 x 81 cm36 x 24 x 32"
CAPACIDAD352 L10 bu.
PESO16 kg36 lbs.
PARTES:
  • H-1581-CASTR Rueda de Poliuretano para Carrito Tipo Canastilla - 3 x 1 1/4", Giratoria
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/06/2020 11:58:57 a. m.; USWEB8 -0-0/0.0-1