Estantería de Alambre para Esquinas - 30 x 30 x 63", 76 x 76 x 160 cm

Aproveche sus esquinas.
  • 4 Repisas. Ajuste en incrementos de 1".
  • Fácil de ensamblar – No necesita herramientas.
  • Resistente a la oxidación y corrosión.
  • Capacidad de repisa de 650 lbs.
  • Ruedas giratorias de 5" de poliuretano con vástago, opcionales, agregan 6" de altura.
MODELO
NO.
TAMAÑO TOTAL
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
 DE REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2453 303063" 650 59 $5,280 $5,016  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,124.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
SE ENVÍA DESDE ULINE EUA
DIMENSIONES:
  • Repisas:
    • Laterales Largos en la Esquina: 29 3/4"
    • Laterales Cortos en el Frente: 17 3/4"
  • Postes: 1" de diámetro
  • Espacio Entre los Dos Postes Frontales: 15 1/2"
  • Posterior de Repisa hasta Frente de Repisa: 33 1/4"
MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado.
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
COMPATIBILIDAD: 
  • Compatible con Unidades Complementarias de Estantería de Alambre de 18" de prof.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
RUEDAS: (Se Venden Por Separado)
  • Dimensiones: 5 x 1 1/4"
  • Agregan 6 1/4" a la altura de la unidad.
  • Capacidad: 1,250 lbs por kit (250 lbs por rueda)
  • Certificación NSF (Fundación Nacional de Salubridad-EUA)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA TOTAL76 x 76 x 160 cm30 x 30 x 63"
CAPACIDAD DE REPISA295 kg650 lbs.
PESO27 kg59 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-7569 Ruedas Neumáticas para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4
PARTES:
  • H-1205-CAPS Tapas para Postes de Estantería de Alambre
  • H-1205-FEET Patas de Repuesto para Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205S Ganchos en S para Unidades de Estantería de Alambre - Cromados
  • H-2452WH Ruedas para Unidades de Estantería para Esquinas - Set de 5
  • H-2455-SHELF Repisa para Estantería de Alambre para Esquinas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:49:58 PM; USWEB12