Plataforma con Ruedas para Gabinetes de Almacenamiento - 36 x 18", Negros, 91 x 46 cm

Mueva los gabinetes con facilidad.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
SE AJUSTA A GABINETE
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2461BL 36 x 18" 1,000 22 $2,376 $2,266  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,756.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Altura Total Con Reborde: 6 1/2"
  • Reborde de la Bandeja: 1 5/16"
GROSOR:
  • Calibre 16   
TEMPERATURA:
  • -5° - 80 °C (23° - 176 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con:
    • Gabinete de Acero Inoxidable para Almacenamiento: H-5587
    • Gabinete Soldado para Almacenamiento: H-4458
  • Al usar Archiveros Laterales:
    • Las patas deben ajustarse para elevar el gabinete a 1/2" para despejar el borde.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA GABINETE DE ANCHO X PROFUNDIDAD91 x 46 cm36 x 18"
CAPACIDAD454 kg1,000 lbs.
PESO10 kg22 lbs.
PARTES:
  • H-4005 Rueda de Polipropileno para Plataformas con Ruedas para Gabinetes de Almacenamiento - Giratoria con Freno, 4 x 1 1/4"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 11:03:16 AM; USWEB29