Cortadora de Papel Vertical - 36"

Corte parejo y sin problemas rollos industriales de papel.
MODELO
NO.
ANCHO PARA USAR CON
ANCHOS DE ROLLOS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-248 36" 30, 36" 13 $5,830 $5,632 $5,412  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,762.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Sin Ruedas Opcionales): 14 x 14 x 44" (Largo x Ancho x Alto)
  • Rodillo de Metal: 3/4"
  • Las ruedas agregan 3 1/2" a la altura del despachador.
COMPATIBILIDAD:
  • Para usar con rollos de 13" de diámetro.
  • Funciona mejor con núcleo de 1".
  • No es compatible con Envoltura de Cartón Corrugado.
  • Para el papel adhesivo se necesita una Cortadora de Papel Serrada.
INCLUYE:
  • Patas de caucho
ESTILO:
  • La cortadora no tiene navaja. El papel se corta con el borde recto.
ENSAMBLE:
  • Viene parcialmente ensamblado.
    • Deben colocarse las patas al recibirla.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA USAR CON ANCHOS DE ROLLO76, 91 cm30, 36"
PESO6 kg13 lbs.
ANCHO91 cm36"
PARTES:
  • H-249 Ruedas para Cortadora de Papel
  • H-7454S Rueda de Poliuretano con Vástago - Giratoria, 4 x 1 1/4", 102 x 32 mm
  • H-7454SWB Rueda de Poliuretano con Vástago - Giratoria con Freno, 4 x 1 1/4", 102 x 32 mm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
06/07/2023 03:13:50 PM; USWEB28 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000