Cubierta de Repuesto para Mesa de Trabajo - 96 x 30", Madera Comprimida, 244 x 76 cm

Reemplace cubiertas desgastadas o en mal estado y renueve su mesa.
  • Cubierta de madera comprimida de 1 1/2" de grosor con bordes redondeados.
  • Compatibles con Mesas de Trabajo y Estaciones de Trabajo Uline.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) ESTILO DE
CUBIERTA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2484-TOP 96 x 30" 118 $7,700 $7,282  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,932.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
MATERIAL:
  • Cubierta/Parte Inferior: Tabla de aglomerado de calidad industrial de 1/2"
  • Núcleo: MDF (Cartón Fibra de Densidad Media)
  • Acabado laqueado
    • Evitar el exceso de agua, aceite y agentes de limpieza fuertes. En caso de exposición, secar de inmediato.
CARACTERÍSTICAS:
  • Bordes:
    • Frontal/Posterior: Redondeados
    • Laterales: Cuadrados
    • Los bordes ásperos se pueden lijar y laquear, si lo desea.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO244 x 76 cm96 x 30"
PESO54 kg118 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 09:24:59 AM; USWEB5