Gabinete para Almacenamiento de Gavetas - Vacío, 48 x 24 x 78", 122 x 61 x 198 cm

Proteja sus costosas herramientas y partes contra polvo, daños y robos.
  • Gabinete de acero calibre 16 totalmente soldado, duradero. Acabado pulvirrevestido.
  • Gavetas fácilmente ajustables cuelgan de los paneles con rejillas.
  • Puertas con sistema de cierre de 3 puntos – Incluye llaves.
  • Personalice su gabinete con nuestras Gavetas Estibables de Plástico.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN NO. DE
REPISAS
TAMAÑO DEL GABINETE
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2487 Gabinete Vacío 0 482478" 369 $41,976 $40,392  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $48,692.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Interiores: 47 1/4 x 22 1/4 x 77 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Abertura de la Puerta : 45 x 72" (Ancho x Alto)
CARACTERÍSTICAS:
  • Llaves iguales
CAPACIDAD:
  • Total: 1,000 lbs
  • Cada Puerta: 125 lbs.
  • Gavetas:
    • Deben ordenarse  en cajas completas.
    • Las cantidades listadas corresponden a  ​​​​​​​la capacidad total del gabinete y es posible que no estén en cantidades en caja.
Gaveta de Plástico Modelo No.Dimensiones ExterioresCapacidad del Gabinete
S-124135 1/2 x 4 x 3"323 gavetas
S-124147 1/2 x 4 x 3"323 gavetas
S-205819 1/2 x 6 x 5"150 gavetas
S-1353611 x 4 x 4"228 gavetas
S-1241511 x 5 1/2 x 5"162 gavetas
S-1241611 x 8 x 7"77 gavetas
S-1241711 x 11 x 5"70 gavetas
S-1353711 x 16 1/2 x 5"46 gavetas
El siguiente se coloca solo detrás del gabinete, no colocar sobre puertas.
S-1241815 x 5 1/2 x 5"96 gavetas
S-1241915 x 8 x 7"45 gavetas
S-1242015 x 16 1/2 x 7"18 gavetas
S-1445418 x 8 x 9"35 gavetas
S-1242118 x 11 x 10"24 gavetas
S-1242218 x 16 1/2 x 11"12 gavetas
Gaveta de Metal Modelo No.

S-2400011 x 5 1/2 x 5"162 gavetas
S-2400115 x 8 x 7"45 gavetas
S-24613
18 x 16 1/2 x 11"
12 gavetas
COLOR:  
  • Gris Oscuro
ACCESORIOS:
  • Repisas: H-4449SHELF (3 Paq.)
  • Las repisas se insertan en rejillas en la parte de atrás y los laterales del gabinete.
    • El reborde de adelante evita que los artículos se deslicen y caigan.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE GABINETE ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 61 x 198 cm48 x 24 x 78"
PESO167 kg369 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-9056 Plataforma con Ruedas para Gabinetes Móviles para Almacenamiento de Gavetas
PARTES:
  • H-2487-151 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento de Gavetas
  • H-4449SHELF Repisas para Gabinetes con Gavetas - 48 x 24"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:48:55 PM; USWEB29