Gabinete para Almacenamiento de Gavetas - 48 x 24 x 78", 168 Gavetas Azules

Proteja sus costosas herramientas y partes contra polvo, daños y robos.
  • Gabinete de acero calibre 16 totalmente soldado, duradero. Acabado pulvirrevestido.
  • Gavetas fácilmente ajustables cuelgan de los paneles con rejillas.
  • Puertas con sistema de cierre de 3 puntos – Incluye llaves.
  • (72) gavetas de 5 1/2 x 4 x 3", (48) de 7 1/2 x 4 x 3",
    (24) de 11 x 5 1/2 x 5", (18) de 15 x 8 x 7" y
    (6) de 15 x 16 1/2 x 7".

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN NO. DE
REPISAS
TAMAÑO DEL GABINETE
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR DE
GAVETA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2488BLU Gabinete con 168 Gavetas Azules 0 48 x 24 x 78" 452 $46,860 $44,880  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $54,357.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:  
  • Interiores: 47 1/4 x 22 1/4 x 77 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Abertura de la Puerta : 45 x 72" (Ancho x Alto)
  • Gavetas de Plástico (Interiores):
    • S-12413BLU: 4 7/8 x 3 9/16 x 2 5/8"
    • S-12414BLU: 6 13/16 x 3 1/2 x 2 5/8"
    • S-12415BLU: 10 1/4 x 4 5/8 x 4 1/2"
    • S-12419BLU: 13 3/4 x 6 7/8 x 6 3/8"
    • S-12420BLU: 13 13/16 x 14 15/16 x 6 5/16"
CAPACIDAD:
  • Total: 1,000 lbs
  • Cada Puerta: 125 lbs.
INCLUYE:
  • (24) gavetas S-12419BLU (Solo 18 caben en el gabinete)
COLOR:  
  • Gabinete: Gris Oscuro
ACCESORIOS:
  • Repisas: H-4449SHELF (3 Paq.)
  • Las repisas se insertan en rejillas en la parte de atrás y los laterales del gabinete.
    • El reborde de adelante evita que los artículos se deslicen y caigan.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA DEL GABINETE122 x 61 x 198 cm48 x 24 x 78"
PESO205 kg452 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-12413D Separadores a lo Largo de Gavetas Estibables - 5 1/2 x 3", 14 x 8 cm
  • S-12414D Separadores a lo Largo de Gavetas Estibables - 7 1/2 x 3", 19 x 8 cm
  • S-12415D Separadores a lo Largo de Gavetas Estibables - 11 x 5", 28 x 13 cm
  • S-12419D Separadores a lo Largo de Gavetas Estibables - 15 x 7", 38 x 18 cm
  • S-12552 Portaetiquetas e Insertos para Gavetas Estibables - 3 x 1", 8 x 3 cm
  • S-15578 Portaetiquetas e Insertos para Gavetas Estibables - 4 x 1 3/4", 10 x 4 cm
  • S-20789 Tapas para Gavetas Estibables - 5 1/2 x 4", 14 x 10 cm
  • S-20790 Tapas para Gavetas Estibables - 7 1/2 x 4", 19 x 10 cm
  • S-20792 Tapas para Gavetas Estibables - 11 x 5 1/2", 28 x 14 cm
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
12/05/2021 08:02:24 AM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000