Uline Carrito Utilitario - Estándar, 45 x 25 x 33", Negro, 114 x 64 x 84 cm

¡Hechos en EUA para resistir!
  • Listos para usarse en oficinas, bodegas y almacenes.
  • Livianos, silenciosos y fáciles de maniobrar en espacios estrechos.
  • Espuma estructural resistente. Bordes redondeados previenen daño a las paredes.
  • Bandejas de 2 5/8" de profundidad están a 19" de distancia.
  • Ruedas silenciosas de caucho de 5" no dejan marcas: 2 giratorias, 2 rígidas.
  • Accesorios para Carrito Utilitario disponibles.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
CANTIDAD
DE REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-2504BL Estándar 45 x 25 x 33" 500 lbs. 2 43 $4,026 c/u  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,670.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:                              
  • Las dimensiones de la gráfica incluyen el asa y las ruedas.
  • Interior:
    • Repisa Superior: 35.4 x 24.5"      
    • Repisa Inferior: 32 9/16 x 23 11/16"        
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
CAPACIDAD:
  • Repisa: 250 lbs.
ACCESORIOS:
  • Supresor de Picos con 3 Salidas: H-5941
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)114 x 64 x 84 cm45 x 25 x 33"
CAPACIDAD DE CARGA227 kg500 lbs.
PESO20 kg43 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1495CASKIT Ruedas de Caucho Que No Dejan Marcas - Set de 4
  • H-4652SWB Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - Giratoria con Freno, 5 x 15/16", 127 mm x 24 mm
  • H-8316GR Paneles de Gabinete para Carritos Utilitarios Uline - Grises
  • H-8316R Paneles de Gabinete para Carritos Utilitarios Uline - Rojos
  • H-9847 Multicontacto para Carritos Utilitarios Uline
  • H-9849 Bote de Basura para Carritos Utilitarios Uline
  • H-9851 Ganchos para Carritos Utilitarios Uline
PARTES:
  • H-2503-HDWR Paquete de Tornillería para Carritos Utilitarios
  • H-2503CASKIT Ruedas de Caucho Que No Dejan Marcas - Set de 4
  • H-2504BL-TPQ Repisa Superior para Carritos Utilitarios Uline - 45 x 25", Negra
  • H-2505BL-BTQ Repisa Inferior para Carritos Utilitarios Uline - 32 x 24", Negra
  • H-3977 Pata Negra para Carritos Utilitarios Uline
  • H-4652R Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - Rígida, 5 x 15/16", 127 mm x 24 mm
  • H-4652S Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - Giratoria, 5 x 15/16", 127 mm x 24 mm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:08:35 PM; USWEB8