Silla Plegable de Alta Calidad Acojinada de Vinil - Negra

Sillas plegables para cafeterías y salas de conferencias.
  • Asiento cómodo acojinado de espuma de 1 1/4" con respaldo de 3/4".
  • Fácil de limpiar.
  • Carritos - Instale y desmonte rápidamente banquetes, reuniones y seminarios.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIONES DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
CANT./
CAJA
PESO
(LBS.)
PRECIO POR SILLA  (MÍN. 4) (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 40+
H-2522BL Acojinada de Vinil 16 x 16" 300 18" 4 11 $924 $880  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,287.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 18 1/4 x 20 x 30" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Plegada: 18 1/4 x 3 1/2 x 39" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 18 1/4 x 7 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Asiento: 16 x 16"
MATERIAL:
  • Placa del Asiento: acero calibre 20
  • Placa del Respaldo: acero calibre 23
  • Tubos: acero calibre 7/8" x 18
MATERIAL:
  • Espuma: Poliuretano
CARACTERÍSTICAS:
  • Doble remache, patas abisagradas con soporte en U para máximo soporte.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD40 x 40 cm16 x 16"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTURA DE ASIENTO46 cm18"
PESO5 kg11 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-2523 Carrito para Sillas Plegables - Capacidad para 35 Sillas
  • H-2524 Carrito para Sillas Plegables - Capacidad para 50 Sillas
  • H-2789 Carrito con Dos Niveles para Sillas Plegables - Capacidad para 84 Sillas
  • H-4787 Carrito Combo para Sillas y Mesas
PARTES:
  • H-11922 Tapas de Patas para Sillas Plegables de Acero - Negras
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:00:37 AM; USWEB29