Carrito para Sillas Plegables - Capacidad para 50 Sillas

Instale y desmonte rápidamente banquetes, reuniones y seminarios.
  • Acero resistente pulvirrevestido.
  • Ruedas de 4": 3 giratorias, 2 rígidas.
  • Sillas plegables se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD DE SILLAS PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
ACERO PLÁSTICO 1 3+
H-2524 Plataforma 1051939" 50 34 66 $11,286 $11,000  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,091.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 104 3/4 x 19 1/4" (Largo x Ancho)
  • Ancho:
    • 19" con reborde de 2"
    • Para 15 sillas de 1/4" a 19" de ancho.
  • (3) Asas Tubulares de 1" de Diámetro 
    • (2) Asas Tubulares: 30 1/2"
    • (1) Asa para Retroceder: 38 1/2"
COMPATIBILIDAD:
CARACTERÍSTICAS:
  • Varias ranuras tubulares para sostener distintas cantidades de sillas.
CAPACIDAD:
  • 1,375 lbs
COLOR:
  • Café
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)267 x 48 x 99 cm105 x 19 x 39"
PESO30 kg66 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:00:10 AM; USWEB29