Gabinete Vertical para Cilindros de Gas - Ensamblado, Capacidad para 4 Cilindros

Impiden que los cilindros de gas inflamables se desplacen y vuelquen.
  • Repisa sólida sostiene cilindros de propano líquido de 20, 33 y 40 lbs.
  • Diseño seguro de acero completamente soldado.
  • Parte superior de acero sólido calibre 14. Laterales de malla de acero calibre 13.
  • Patas con perforaciones para instalarse al piso.
  • Letrero "Flammable".
  • Pestillo para el candado.
  • Cumplen con estándares OSHA 1910.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
DE CILINDROS
NO. DE
REPISAS
DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2573 Gabinete
Vertical
4 1 324040" 119 $20,900 $20,350  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $24,244.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores: 30 x 36 3/8 x 33 1/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Diámetro del Orificio de Instalación: 1/2"
CAPACIDAD:
  • Repisa: 600 lbs.
  • También sostiene cilindros de menos de 32" de alto.
MATERIAL:
  • Acero pulvirrevestido
CARACTERÍSTICAS:
  • Etiqueta trilingüe (Inglés, Francés y Español)
USO:
  • Solo para uso en interiores.
INSTRUCCIONES:
  • Anclaje de Almohadillas de Piso al Piso de Concreto:
    • No incluye tornillería.
      • H-3722 se vende por separado. (Se requiere un kit).
    • Anclajes de cuña de concreto recomendados: 3/8" o 1/2" de diámetro
    • Largo Total Mínimo de Anclaje: 3"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO81 x 102 x 102 cm32 x 40 x 40"
PESO54 kg119 lbs.
PARTES:
  • H-3722 Kit de Instalación en Concreto para Protectores de Racks y Racks para Tarimas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:57:53 AM; USWEB29