Fellowes® 99Ci Trituradora de Papel - Oficina Mediana

Protéjase contra el robo de identidad. Triture documentos importantes, tarjetas de crédito, hasta clips pequeños. Prácticamente a prueba de atascos.
  • Cortes cruzados de 5/32 x 1 1/2".
  • Si las manos se acercan demasiado la trituradora se detiene.
  • Ruedas de 2".
  • Operación silenciosa.
  • Recomendada para hasta 3 usuarios o 1,500 hojas al día.
  • Aceite para Trituradora: Mantiene el rendimiento de la trituradora al máximo.
2 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
TIEMPO MÁX.
DE FUNCIONAMIENTO
CAPACIDAD
HOJAS/CORTE
CAP. DE
GAVETA
(GALS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-2607 Oficina Mediana 121826" 30 min. 18 9 48 $13,200  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $15,312.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho del Cuello: 9"
INCLUYE:
  • (1) Gaveta Extraíble
  • (1) Bolsa para Trituradora de Papel
  • Botella de aceite para trituradora de .5 oz.
CAPACIDAD:
  • Capacidad de hojas en base a papel de 20 lbs.
ESPECIFICACIONES:
  • Velocidad: 10 FPM (Pies por minuto)
  • Tiempo Máximo de Funcionamiento: 30 Encendido/40 Apagado
  • Nivel de Seguridad: P-4
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO30 x 46 x 66 cm12 x 18 x 26"
TAMAÑO DEL TRITURADO4 mm x 38 mm5/32 x 1 1/2"
CAPACIDAD DE LA GAVETA34 L9 gal.
PESO22 kg48 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:15:16 PM; USWEB29