Diablito Plegable - Capacidad de Carga de 275 lb

Increíble. Diablito de aluminio liviano pesa solo 26 lbs.
  • Tamaño delgado compacto cabe en autos, camionetas y hasta debajo de escritorios.
  • Base de 23 x 13". 50" de alto.
MODELO
NO.
CAPACIDAD DE
 CARGA (LBS.)
DIMENSIONES PLEGADO
(ALTO x ANCHO x PROF.)
TIPO DE
LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-2638 275 40243" Caucho de 8" 26 $5,258 $4,994  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,099.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 48 3/4 x 24 5/8 x 24 1/8" (Alto x Ancho x Profundidad)
MATERIAL:
  • Base: Aluminio
LLANTAS DE REPUESTO:
  • TPR (Goma Termoplástica) de 8": H-2638-WHEEL
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE CARGA125 kg275 lbs.
DIMENSIONES PLEGADO ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD102 x 61 x 8 cm40 x 24 x 3"
PESO12 kg26 lbs.
PARTES:
  • H-2638-WHBRT Set de Soportes de Llanta para Diablito Plegable
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:25:31 PM; USWEB12