Tarima para Exportación - 24 x 32", 61 x 81 cm

ECONÓMICA

Tarima económica y resistente - Ideal para envíos de una sola vía.
  • Estibe 41 tarimas en 8 pies de altura.
  • Exenta de NIMF 15 para exportaciones.
  • Plástico resistente y moldeado por inyección, no se pudre ni cuartea.
  • Entrada para montacargas por 2 lados y 6 patas de apoyo.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA 5 10 25+
H-2681 24 x 32" 5,000 lbs. 2,000 lbs. 9 lbs. $594 $572 $550  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,445.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • Reales: 23.6 x 31.5 x 5.3"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
COMPATIBILIDAD:
  • Requiere patín hidráulico con horquillas estrechas.
USO:
  • Si la tarima se moja, podría formarse una sustancia gelatinosa.
    • Para quitarla, friegue o use una hidrolavadora con una solución de sal.
MATERIAL:
  • Mezcla de Polipropileno Reciclado
TEMPERATURA:
  • -1° - 49°C (30° - 120°F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 100%
ESTILO:
  • Patas con orificios.
ESPECIFICACIONES:
  • Exento de la NIMF 15 porque solo se aplica a tarimas de madera.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO61 x 81 cm24 x 32"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO2,268 kg5,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA907 kg2,000 lbs.
PESO DE ENVÍO4 kg9 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:42:22 PM; USWEB12