Patín Hidráulico Todoterreno - 32 x 26"

Rueda Suavemente – Transporta productos fácilmente sobre grava y superficies exteriores desiguales.
  • Control manual de 3 posiciones: Elevar, bajar, neutral.
  • Altura mínima de 3" y máxima de 9".
  • Llantas neumáticas frontales de 15" con llantas de giro de 10".
  • Radio de giro de 180°. Horquillas ajustables.
  • Horquillas cortas maniobran con facilidad tarimas más pequeñas y especializadas.
  • Soportes de 65 1/2" estabilizan cargas sobre superficies difíciles.
MODELO
NO.
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
ANCHO
TOTAL
PESO
(LBS.)
PRECIO
C/U
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-2722 32 x 10 - 26" 2,000 lbs. 65" 309 $28,908  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $33,533.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO DESDE EL FABRICANTE
DIMENSIONES:
  • Ancho:
    • Total: 65 1/2"
    • Interior: 48"
    • Horquilla: 4"
  • Totales:
    • Largo: 49"
    • Alto: 50 1/2"
  • Grosor de la Horquilla: 2 3/8"
TAMAÑO:
  • No pasará por una puerta estándar (ancho de 32").
CARACTERÍSTICAS:
  • Ruedas: Baleros sellados para protección contra el polvo.
CAPACIDAD:
  • Carga:
    • 2,000 lbs. en el centro de carga horizontal de 12"
    • 1,500 lbs. en el centro de carga horizontal de 15"
    • 1,000 lbs. en el centro de carga horizontal de 24"
      • Nota: todas las capacidades se basan en una tarima con la carga distribuida de manera uniforme.
  • Maniobra mejor con cargas más livianas. Para cargas pesadas se requiere más fuerza.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO DE LA HORQUILLA81 x 25 - 66 cm32 x 10 - 26"
CAPACIDAD DE CARGA907 kg2,000 lbs.
ANCHO TOTAL165 cm65"
PESO140 kg309 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
10/24/2020 11:59:22 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1