Mesa Plegable a la Mitad Económica - 60 x 30", Negra

Se doblan al centro para transportar y almacenar fácilmente.
  • Cubierta de polietileno de moldeo por soplado.
  • Mesa con altura fija de 29" y patas de acero con seguro.
  • Se doblan a la mitad a 4" de grosor. Asa práctica para transportarlas.

    Mesa Plegable a la Mitad

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
FORMA CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 10+
H-2749FIH-BL 60 x 30" Rectangular 200 24 $3,300 $3,036  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,828.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Patas (Diámetro): 1"
  • Distancia Entre Patas: 57 7/8"
GROSOR:
  • Cubierta: 1 5/8"
  • Patas: calibre 21
COLOR:
  • Cubierta y Estructura de la Pata: Negras
USO:
  • La mesa se puede plegar cuando se utiliza con el Carrito para Mesas H-3083
  • Debe desplegarse cuando se utiliza con Carritos para Mesas H-3084 yH-3698.
CARACTERÍSTICAS:
  • Cubierta con textura
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO152 x 76 cm60 x 30"
CAPACIDAD91 kg200 lbs.
PESO11 kg24 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/14/2026 11:46:37 PM; USWEB7