Silla de Piel para Sala de Conferencias

Siéntese cómodamente durante juntas largas.
  • Estilo con respaldo alto en piel regenerada con espuma gruesa.
  • Asiento y respaldo de espuma gruesa de 5" de grosor.
  • Inclinación estándar con tensión ajustable.
  • Descansabrazos acojinados fijos.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2753 Piel 21 x 22" 275 18-22" 41 $4,268 c/u cualq. cant.  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,950.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Totales: 30 x 25" (Ancho x Profundidad)
  • Respaldo: 21 x 28" (Ancho x Alto)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Más Baja del Asiento: 25"
    • Altura Más Alta del Asiento: 29"
  • Ruedas: 1 1/2 x 2' (Ancho x Diámetro)
MATERIAL:
  • Descansabrazos: Polipropileno con acolchado
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación estándar
    • Tensión de inclinación
  • Elevación con gas clase 3
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Use 50% solución de alcohol isopropílico y agua.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD53 x 56 cm21 x 22"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO19 kg41 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
  • H-2753-5STAR Base Estrella de Silla de Piel para Sala de Conferencias
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:00:30 PM; USWEB12