Contenedor Móvil - 28 x 20 x 18", 76 x 57 x 62 cm

Transportadores de uso pesado mueven artículos rápidamente y de manera segura.
  • Cubiertas integradas se cierran a presión para proteger el contenido.
  • Estibables.
  • Fabricados en plástico resistente.
  • Ruedas de 3": 2 giratorias, 2 rígidas.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO X ANCHO X ALTO
PIES
CÚB.
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-2768 3022 1/424 1/2" 282018" 6.1 23 $5,148 $4,884  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,971.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Las dimensiones que aparecen en la gráfica se miden en la parte superior.
  • Superiores (Interiores, Reales): 28 1/2 x 20 1/2"
  • Inferiores:
    • Interiores: 26 x 17 3/4"
    • Exteriores: 27 1/4 x 19 1/4"
GROSOR:
  • 1/8"
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad) liviano
TEMPERATURA:
  • -18° - 49 °C (0° - 120° F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de metal
  • Fondo con textura
  • Orificio de 1/4" en los extremos de las tapas para candados pequeños.
  • Se puede enviar por Paquetería siempre y cuando la tapa esté asegurada con cinchos, cable, etc.
CAPACIDAD:
  • 75 lbs
ESTILO:
  • Asa: Orificio en el lateral del contenedor
  • No tiene área texturada en la etiqueta.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO76 x 57 x 62 cm30 x 22 1/4 x 24 1/2"
DIM. INTERIOR: LARGO x ANCHO x ALTO71 x 51 x 46 cm28 x 20 x 18"
CAPACIDAD (LITROS)173 L6.1 pies cúb.
PESO10 kg23 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:17:30 PM; USWEB12