Uline Carrito de Alta Calidad para Fleje de Acero

Diseñado para fleje de acero.
  • Freno de uso pesado evita que el fleje de acero se desenrolle (vea cuadro).
  • Apto para tamaño de núcleo de 16 x 3".
  • Sostiene fleje de 3/8" a 1" de ancho.

    FRENO DE USO PESADO

    Freno de Uso Pesado
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-279 Carrito de Acero de Alta Calidad 54 lbs. $6,666 $6,446  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,732.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 24 7/8 x 18 1/4 x 37 3/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Bandeja: 13 x 9 x 6 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Llantas: 1 3/4 x 8" (Ancho x Diám.)
MATERIAL:
  • Cart: Treated steel, powder coat painted to prevent rust.
  • Wheels: Rubber and steel
COMPATIBILIDAD:
  • Para fleje de acero únicamente.
  • No compatible con fleje de listón.  
APARIENCIA:
  • Al pararse detrás del carrito, el freno está en el lateral derecho.
ENVÍO:
  • No se puede enviar por encomienda. 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO DE ENVÍO24 kg54 lbs.
PARTES:
  • H-279WHEEL Ensamble de Llanta para Carrito de Alta Calidad para Fleje de Acero
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
05/08/2021 02:34:27 AM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000