Cono Canalizador con Base - 42", Estándar

Estibables. Usan menos espacio que las barricadas para construcción vial.
  • Asa curvada grande para trasladarlos.
  • Polietileno de baja densidad, resistente a los impactos.
  • Base desmontable de caucho de 10 lbs.
Cumple con Estándares NCHRP-350 y MASH
MODELO
NO.
ALTO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-2845 42" Cono Estándar c/Base de 10 lbs. $1,034 $990  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,199.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Cono: 
    • Alto Incluyendo Asa: 50"
    • Abertura del Asa: 2 1/2 x 3 1/2"
    • Altura del Collar: 7"
    • Diámetro: 
      • Superior: 4"
      • Inferior: 11"
  • Base (Diámetro):
    • Total: 19"
    • Orificio: 7 3/4"
GROSOR: 
  • Base: 1 1/2" 
MATERIAL:
  • Base: Caucho 100% Reciclado
RECICLADO: 
  • Contenido Reciclado (Posconsumo): 100% 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ALTO107 cm42"
DescripciónCono Estándar con Base de 5 KgCono Estándar con Base de 10 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:21:35 PM; USWEB29