Carrito para Correo - 42 x 23 x 38"

Agiliza la entrega de correo y paquetes pequeños en la oficina.
  • 2 canastas removibles para clasificar y cargar.
  • Capacidad de fólders – 100 a 120 tamaño carta u oficio.
  • Llantas posteriores semineumáticas de 10". Recomendados para cargas pesadas o distancias largas.
  • Fólders Colgantes para Archivos disponibles.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE FÓLDERS
RUEDAS PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-2862 422338" 100 - 120 Giratoria 5" / Rígida 10" 65 $10,956 $10,406  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,708.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 42 x 22 1/2 x 38 1/4"
  • Canastilla Superior:
    • Superiores: 36 x 17 1/2"
    • Inferiores: 34 1/2 x 16"
    • Alto: 11"
  • Canastilla Inferior:
    • Superiores: 36 x 17 1/2"
    • Inferiores: 34 1/2 x 16"
    • Alto: 7 1/4"
  • Soportes de la Canastilla: 36 1/4 x 1 3/4 y 17 3/4 x 1 3/4"
  • Espacio entre Canastillas: 10 1/2"
  • Desde el Suelo hasta la Parte Superior de la Canasta: 33 5/16"
MATERIAL:
  • Acero carbonado cromado
  • Parachoque Circular: PVC (Policloruro de Vinilo)
CAPACIDAD: 
  • Total: 300 lbs.   
  • Cada Canasta: 150 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)107 x 58 x 97 cm42 x 23 x 38"
RUEDAS13 cm Giratoria/25 cm RígidaGiratoria 5" / Rígida 10"
PESO29 kg65 lbs.
PARTES:
  • H-1200-HRDWR Kit de Tornillería de Carritos para Correo
  • H-1200-SWVL Rueda Frontal de Carritos para Correo - Giratoria, 5 x 1"
  • H-1200-LLANTA Llanta Semineumática de 10" de Carrito para Correo
  • H-2862LGUIDE Varillas Guía de Carrito para Correo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:07:38 AM; USWEB29