Silla Plegable de Alta Calidad Acojinada de Tela - Negra

Opción atractiva para salones de banquetes y seminarios corporativos.
  • Patas con soporte en U con doble remache y doble bisagra para mayor apoyo.
  • Asiento cómodo acojinado de espuma de 1 1/4" con respaldo de 3/4".
  • Patas con tapas que no dejan marcas protegen los pisos contra rayones.
  • Carritos - Instale y desmonte rápidamente banquetes, reuniones y seminarios.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
CANT./
CAJA
PESO
(LBS.)
PRECIO POR SILLA 
(MÍN. 4)
(MXN)
COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 20+
H-3139BL Acojinada de Tela 16 x 16" 300 18" 4 11 $1,012 $946  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,695.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE VENDE POR CAJA
DIMENSIONES:
  • Totales: 18 1/4 x 20 x 30" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Plegado: 18 1/4 x 3 3/4 x 39" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 18 1/4 x 7 1/2" (Ancho x Profundidad)
MATERIAL:
  • Tela: 100% Acrílico
  • Espuma: Poliuretano
  • Placa del Asiento: Acero calibre 20
  • Placa del Respaldo: Acero calibre 23
  • Tubos: Acero calibre 7/8" x 18
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X ALTO41 x 41 cm16 x 16"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTURA DE ASIENTO46 cm18"
PESO5 kg11 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-2523 Carrito para Sillas Plegables - Capacidad para 35 Sillas
  • H-2524 Carrito para Sillas Plegables - Capacidad para 50 Sillas
  • H-2789 Carrito con Dos Niveles para Sillas Plegables - Capacidad para 84 Sillas
  • H-4787 Carrito Combo para Sillas y Mesas
PARTES:
  • H-11922 Tapas de Patas para Sillas Plegables de Acero - Negras
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:44:48 PM; USWEB12