Tapete para Cochera - Moneda, 7 1⁄2 x 17', Gris

Mejoran instantáneamente el aspecto de su cochera, taller, tráiler o área de almacén.
  • Polivinil resistente se corta fácilmente con tijeras o navaja.
  • Resisten sal, aceite y agua.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x LARGO
GROSOR PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 4+
H-3154GR Moneda 7 1/2 x 17' .075" $11,506 $11,264 $11,000  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,346.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
TEMPERATURA: 
  • Punto de Agrietamiento: -35° C (-31° F)
APARIENCIA:
  • Borde suave (Sin pestaña ni borde)
  • El color del tapete puede variar ligeramente según el lote. 
INSTALACIÓN: 
  • No requiere adhesivos para la instalación. 
    • Excepciones:
      • Si hay cortes múltiples en el tapete.               
      • Si el tapete se instala en el exterior.
  • Si desea emplear adhesivo  para sostener los bordes  o las  uniones, use uno  con base acrílica.
    • Consulte las instrucciones para obtener más información.
USO:
  • Resiste el ácido de baterías.
  • Se puede cortar con una navaja utilitaria.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Lavar usando detergente con pH neutro.
  • Enjuague con una manguera o una hidrolavadora.
  • Manchas de Agua: Use una solución con un 50% de agua y un 50% de vinagre.
EMPAQUE:
  • Enrollado en un núcleo de cartón.
  • Diámetro del Rollo: 6 1/2"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x LARGO229 cm x 5.2 M7 1/2 x 17'
GROSOR2 mm.075"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/10/2026 03:33:34 PM; USWEB9