Magliner® Rampa de Aluminio para Carga - 12' x 29", 3.7 M x 74 cm

USE CON DIABLITO

Cargue o descargue su camión o camioneta cuando no hay un andén disponible.
  • Aptas para la mayoría de los tráileres comerciales.
  • Superficie antideslizante. Rieles laterales de 4 1/4".
  • Las cadenas aseguran la rampa al camión.
  • Pestaña de 8" facilita la transición del camión a la rampa.
MODELO
NO.
TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO
ANCHO
UTILIZABLE
ALTO
MÁX.
USOS
RECOMENDADOS
CAPACIDAD
DE CARGA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-3194 12' x 29" 26" 46" Camiones
y camionetas
1,900 110 $29,282 $28,050  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $33,967.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Ancho: 28 3/4"
    • Ancho Utilizable: 26 1/4"
  • Cadena (Largo): 36"
USO:
  • No se pliega hacia arriba.
  • No se puede guardar debajo de la carrocería.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL LARGO x ANCHO3.7 M x 74 cm12' x 29"
ANCHO UTILIZABLE66 cm26"
ALTURA MÁX.117 cm46"
CAPACIDAD DE CARGA862 kg1,900 lbs.
PESO50 kg110 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/11/2026 09:00:15 AM; USWEB25