Uline Diablito de Aluminio de Asa Curvada - Base Extragrande, Llantas Sólidas

Aluminio liviano, resistente y fácil de manejar.
  • Maniobre fácilmente con una mano.
  • Calidad, valor y años de servicio.
  • Base biselada.
  • 52" de alto. Llantas de 10".
MODELO
NO.
CAPACIDAD DE
CARGA (LBS.)
TIPO DE
LLANTA
BASE PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-3199 500 Caucho Sólido de 10" 16 x 13" 29 $4,708 $4,444  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,461.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Base (Reales): 16 x 13 1/2"
  • Exteriores de Llanta a Llanta (Ancho): 19 3/8"
  • Eje (Diámetro): 5/8"
MATERIAL:
  • Base: Magnesio
LLANTAS DE REPUESTO:
  • Caucho de 10" (Cap. para 400 lbs.): H-3358
PARTES COMPATIBLES:
Uline
Llanta de Caucho de 10" (capacidad para 250 lbs.)
H-3357
Llanta de Caucho de 10" (cap. para 400 lbs.)
H-100WH
Llanta de Caucho de 10" (cap. para 400 lbs.)
H-3358
Neumática Antiponchaduras de 10" (capacidad para 300 lbs.)
H-5454
Magliner

Llanta de Caucho de 10" (capacidad para 500 lbs.)H-3379
Llanta Neumática de 10" (capacidad para 500 lbs.)H-3380
Base
14 x 7 1/2"H-1361-NOSE
18 x 7 1/2"H-1363-NOSE
    ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
    CAPACIDAD DE CARGA227 kg500 lbs.
    TIPO DE LLANTA25 cm, Caucho SólidoCaucho Sólido de 10"
    BASE41 x 33 cm16 x 13"
    PESO13 kg29 lbs.
    PARTES:
    • H-3199-NOSE Base para Diablito de Aluminio de Asa Curvada Uline - 16 x 13"
    • H-3199AXLEKT Kit de Accesorios para Eje / Llanta de Diablitos de Aluminio Estándar Uline
    • H-3199HNDLKT Kit de Tornillería del Asa para Diablitos de Aluminio Estándar Uline
    • H-3358 Uline Llanta de Caucho Sólido - Capacidad de 400 lb, 10", 25 cm
    ¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
    Agregar a la Lista de Compras
    ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
    03/08/2025 06:22:40 PM; USWEB12