Rueda de Poliolefina de Uso Pesado - Giratoria, 8 x 2", 203 mm x 48 mm

PARA CARRITOS DE PLATAFORMA

Mantenga los carritos de plataforma, en forma de U y con paneles rodando suavemente con ruedas de repuesto.
  • Ruedas giratorias con pista de doble balín.
  • Resisten el uso duro en interiores y exteriores.
  • Espacio entre orificios ranurados para pernos de
    2 5/8 x 3 5/8" a 3 x 3".

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAP.
(LBS.)
TAMAÑO
DIÁM. x ANCHO
ALTO
TOTAL
SE ADAPTA A
CARRITOS ULINE
PRECIO
UNITARIO (MÍN. 2)
(MXN)
ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
2 4+
H-3323S Giratoria 900 8 x 2" 1/2" H-1827 $792 $748  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,837.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Orificio del Perno: 3/8"
GROSOR:
  • Placa: 0.21"
MATERIAL:
  • Marco: Acero cubierto en zinc (resistente al óxido y la corrosión)
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: -34° a 82 °C (-20° a 180 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Tipo de Rodamiento: Rodillo
  • Dureza de la Rueda: 65 (Escala Shore D)
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • No incluida
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD408 kg900 lbs.
TAMAÑO DIÁM. x ANCHO203 mm x 48 mm8 x 2"
ALTURA TOTAL24 cm9 1/2"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/07/2026 04:53:39 AM; USWEB29