Uline Llanta Neumática - Capacidad de 350 lb, 10", 25 cm

Mantenga sus diablitos rodando suavemente con llantas de repuesto.
  • Proteja la carga en las superficies más rudas.
  • Apta para todos los Diablitos Uline.
MODELO
NO.
CAPACIDAD
(LBS.)
LLANTA
DIÁM. x ANCHO
SE ADAPTA AL EJE
CON DIÁM.
MATERIAL DEL
CENTRO
ANCHO DEL
CENTRO
TIPO DE
CENTRO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-3359 350 10 x 1/2" 5/8" Acero 1/4" Compensado 4 $748 $704  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $867.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

COMPATIBILIDAD:
  • Se adapta a todos los diablitos Uline y Magliner. 
    • Puede requerir tornillería adicional para el ensamble.
    • Los Diablitos Magliner Estándar H-1054 y H-2661 necesitan un eje más largo.
CARACTERÍSTICAS:
  • Contiene cámara interior.
INCLUYE:
  • (2) Baleros
  • (2) Rondanas
  • (1) Llanta
  • (1) Separador
  • (1) Pasador
ESPECIFICACIONES:
  • Inflación máx.: 30 PSI
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD159 kg350 lbs.
DIÁMETRO x ANCHO DE LA LLANTA25 cm x 89 mm10 x 3 1/2"
SE ADAPTA A EJES CON DIÁMETROS DE16 mm5/8"
ANCHO DEL CENTRO57 mm2 1/4"
PESO1.8 kg.4 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:20:55 PM; USWEB12