Multi-Cart® 8 en 1 - 44" de Alto

El personal de ventas de Uline en Nueva York adora este carrito versátil.
  • Liviano, compacto. Cabe en la cajuela de un auto.
  • Se convierte instantáneamente de carrito a plataforma a plataforma con ruedas o diablito.
  • El armazón de acero resistente se alarga para adaptarse al tamaño de la carga.
  • Incluye aditamento para escaleras.
MODELO
NO.
TIPO DE
ASA
TIPO DE
LLANTA
CAP. DE
 CARGA (LBS.)
ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-3381 Continua Caucho de 8" 500 44" 22 $5,962 $5,676  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,915.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Ancho Total: 17"
  • Posición Vertical:
    • Altura Total (Real): 43 7/8"
  • Posición de Plataforma:
    • Altura Total: 33 1/2"
  • Tamaño de Plataforma:
    • Plegada: 28 x 12 1/2"
    • Extendido: 40 x 12 1/2"
MATERIAL:
  • Ruedas: Caucho con núcleo de espuma. (No necesita aire)
  • Ruedas: TPR (Caucho Termoplástico)
CAPACIDAD:
  • Diablito (De Pie): 150 lbs.
  • Plataforma (Horizontal): 500 lbs.
REPUESTOS:
  • Rueda Giratoria de 4" con Freno: H-3381-CAST
  • Rueda Rígida de 8": H-3381-RW
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TIPO DE LLANTA203 mm, CauchoCaucho de 8"
CAPACIDAD DE CARGA227 kg500 lbs.
ALTO112 cm44"
PESO10 kg22 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:23:48 PM; USWEB12