Kit de Trapeador de Alta Calidad de Microfibra para Polvo - 48", 122 cm

La microfibra enlazada atrapa y retiene el polvo y la mugre.
  • No necesitan un aerosol de limpieza.
  • Funcionan bien en pisos de azulejo.
  • La cabeza del trapeador se puede lavar en lavadora hasta 200 veces.
MODELO
NO.
ANCHO DESCRIPCIÓN INCLUYE PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-3475 48" Alta Calidad Cabeza de Trapeador
Mango de Fibra de Vidrio de 64" y Armazón
$1,188 $1,144 $1,100  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,378.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Trapeador (Profundidad): 
    • Estructura de Metal: 5"
    • Cabeza de Trapeador de Lona​​​​​​​: 6"
    • Total de Cabeza del Trapeador: 9"
  • Mango (Diámetro): 1" 
MATERIAL:
  • Cabezal: Hilo de microfibra enlazada de 2 giros
  • Mango: Una pieza, fibra de vidrio con cabeza de metal de 3"
USO:
  • Capacidad de giro en 360° cuando se levanta el mecanismo blanco de bloqueo.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • La vida útil disminuye si se lava con blanqueador o suavizante.
ESPECIFICACIONES:
  • No antimicrobiano
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO122 cm48"
ACCESORIOS:
  • H-10021 Mango de Repuesto de Trapeador para Polvo - 64", Madera, 163 cm
PARTES:
  • H-865-HANDLE Mango de Repuesto de Trapeador para Polvo - 64", Fibra de Vidrio, 163 cm
  • H-874-FRAME Armazón de Metal para Kit de Trapeador para Polvo - 48"
  • S-18412 Cabeza de Repuesto para Trapeador de Alta Calidad de Microfibra para Polvo - 48", 122 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/14/2026 04:38:44 AM; USWEB30