Rubbermaid® Gaveta para Ingredientes Móvil - 29 x 13 x 29"

Almacene artículos a granel pesados como frijol, pasta y harina.
  • Recomendadas para cocinas comerciales, restaurantes y panaderías.
  • Tapa transparente deslizable brinda visibilidad del contenido. Pala de plástico incluida.
  • Caben debajo de la mayoría de mostradores. Ruedan fácilmente de las áreas de almacenamiento a las de preparación con ruedas de 3": 2 giratorias, 2 rígidas.
  • Cumplen con FDA y USDA. Certificadas por NSF.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-3559 Gaveta Móvil 291329" 25 Gals. 28 $8,866 $8,602  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,284.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 29 1/4 x 13 1/8 x 29"
MATERIAL:
  • Gaveta y Ruedas: Polipropileno
  • Tapa y Pala: Policarbonato
INCLUYE: 
  • Cuchara de 32 oz con reborde para colgarla en el contenedor. 
    • La cuchara H-4867 sirve como reemplazo, pero no tiene reborde.
CARACTERÍSTICAS: 
  • Aptas para lavavajillas comercial.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO74 x 33 x 74 cm29 x 13 x 29"
CAPACIDAD95 L25 gal.
PESO13 kg28 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:21:39 PM; USWEB29