Estantería de Plástico - 36 x 24 x 75", 91 x 61 x 191 cm

Repisas de grado industrial para cuartos de mantenimiento y talleres de reparación.
  • Polietileno de alta densidad resistente a químicos. No se astilla, abolla ni oxida.
  • Se ensambla fácil, simplemente ajuste a presión.
  • Cuatro repisas fijas ventiladas de plástico están a 21 1/2" de distancia.
  • Con protección UV.

    Estantería de Plástico
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
POSTES
CAPACIDAD DE
REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-3587 362475" 12 250 59 $10,428 $10,164  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,096.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 1/2 x 24 x 75"
  • Espacio Utilizable (Entre los Postes): 27 7/8 x 17 1/2"
  • Abertura del Enrejado: 1 3/4 x 3/4"
  • Poste (Diámetro): 2 3/8"
GROSOR:
  • Panel/Repisa: 2 5/8"
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente al gas.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 191 cm36 x 24 x 75"
CAPACIDAD DE REPISA113 kg250 lbs.
PESO27 kg59 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:53:33 AM; USWEB29