Librero - 6 Repisas, Ensamblado, 36 x 18 x 84", Negro

Sostiene libros, catálogos y carpetas.
  • Acero totalmente soldado calibre 22.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 2". Base elevada.
  • Profundidad de 18" – Soporta sin problema documentos legales y carpetas, hasta 150 lbs. por repisa.
  • Repisas Adicionales disponibles.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
NO. DE
REPISAS
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-3611BL 6 361884" 150 111 $15,422 $14,872  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,889.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Base Elevada: 4 3/4"
  • Repisa: 35 3/4 x 16 1/4"
GROSOR:
  • Cuerpo: calibre 22
  • Repisas: calibre 20
INCLUYE:
  • (5) Repisas ajustables 
  • (1) Repisa inferior
USO:
  • Se puede sujetar a la pared con tiras de madera para nivelar.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 213 cm36 x 18 x 84"
CAPACIDAD DE REPISA68 kg150 lbs.
PESO50 kg111 lbs.
PARTES:
  • H-4624BL Repisa Adicional para Librero - 36 x 18", Negra
  • H-6976 Clips para Repisas de Libreros sin Ensamblar
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/18/2026 12:07:57 PM; USWEB29