Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable Soldado - 48 x 24"

Recomendadas para laboratorios y servicio de alimentos. Fáciles de lavar.
  • Superficie de trabajo fuerte, resistente a la oxidación para labores higiénicas.
  • Fabricación completamente soldada.
  • Patas cuadradas angulares de 2" con placas preperforadas para instalación en el piso. 35" de altura.
  • Repisa inferior ancha de 18" de profundidad.

    Welded Stainless Steel Workbenches
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CALIBRE CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-3627 48 x 24" 14 1,500 75 $15,600 $15,120  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,096.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Altura entre las repisas: 22"
  • Distancia desde el Suelo a la Parte Inferior de la Repisa: 8 3/4"
  • Placas de Montaje:
    • Total: 3 x 3"
    • Perforaciones: 1/2" de diámetro
MATERIAL:
  • Acero Inoxidable Tipo 430
  • Repisa Inferior: acero inoxidable calibre 16
CAPACIDAD:
  • Repisa Inferior: 200 lbs.
ESPECIFICACIONES:
  • Sin aprobación de NSF.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO X ANCHO122 x 61 cm48 x 24"
GROSOR53 LCalibre 14
CAPACIDAD680 kg1,500 lbs.
PESO34 kg75 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/09/2020 01:21:26 a. m.; USWEB8 -0-0/0.0-1