Silla de Tela de Alta Calidad para Trabajo - Negra

6 configuraciones de ajuste.
  • Asiento de espuma moldeada de 4" de grosor con respaldo contorneado de 3" de grosor.
  • Asiento y respaldo se ajustan de manera independiente.
  • Inclinación estándar con tensión ajustable.
  • Descansabrazos acojinados y ajustables.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-3636BL Tela 21 x 20" 275 18-22" 42 $6,336 $6,050  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,349.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 25 1/4 x 26 x 43" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 20 1/4 x 22" (Ancho x Profundidad)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Ajuste Más Bajo: 25.1"
    • Ajuste Más Alto: 31.4"
  • Base (Diámetro): 28" 
  • Ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x Diám.)
MATERIAL:
  • Tela: 100% poliéster
  • Respaldo: Espuma de 3" de grosor
  • Descansabrazos: Polipropileno con acojinado de poliuretano
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Ángulo de respaldo
    • Traba de inclinación ajustable
    • Inclinación estándar
    • Tensión de inclinación
    • Altura de respaldo
    • Altura del descansabrazos
  • El mecanismo viene preensamblado al asiento para un ensamble más rápido que en las sillas de oficina.
  • Elevación con gas clase 3
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD53 x 51 cm21 x 20"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO19 kg42 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
  • H-4114-GAS Pistón de Gas para Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:31 AM; USWEB29