Cortadora de Papel Horizontal - 48"

Corte parejo y sin problemas rollos industriales de papel.
  • La versátil cortadora horizontal puede usarse verticalmente, en paredes o colgada debajo de áreas de trabajo.
  • Hecha en USA.
  • Use con Rollos de Papel Kraft.
MODELO
NO.
ANCHO PARA USAR CON
ANCHOS DE ROLLOS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6+
H-364 48" 40, 48" 10 $2,068 $1,958 $1,870  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,398.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Total: 50 x 6 1/2 x 8" (Ancho x Profundo x Alto)
  • Diámetro del Rollo: 11"
  • Rodillo: 3/4"
  • Funciona mejor con núcleo de 1".
    • Para núcleo de 3": S-3575CORE 
COMPATIBILIDAD:
  • No es compatible con Envoltura de Cartón Corrugado.
  • Para el papel adhesivo se necesita una Cortadora de Papel Serrada.
INCLUYE:
  • Rodillo de Metal
  • Patas de caucho
ESTILO:
  • La unidad no viene con navaja, el papel se corta a lo largo de un borde recto.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • No incluida.
  • Orificios pre-perforados para instalación.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA USAR CON ANCHOS DE ROLLO102, 122 cm40, 48"
PESO5 kg10 lbs.
ANCHO122 cm48"
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
06/06/2020 09:14:03 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1