Silla Gerencial de Piel

Estilo clásico con respaldo medio.
  • Tapizada de suave piel regenerada.
  • Asiento de 3 1/2" de grosor con respaldo de 3".
  • Inclinación estándar con tensión ajustable.
  • Descansabrazos fijos.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-3641 Piel 19 x 20" 275 17-21" 32 $3,432 $3,300  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,981.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 24 x 24 x 41 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 19 1/4 x 23" (Ancho x Profundidad)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Mínima del Asiento: 24 3/4"
    • Altura Máxima del Asiento: 28 3/4"
  • Base (Diámetro): 25"
  • Ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x Diámetro) 
MATERIAL:
  • Descansabrazos: Fijos de polipropileno no acojinados
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación estándar
    • Tensión de inclinación
  • Elevación con gas clase 3
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Tapizado:
    • Limpieza Diaria:
      • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
      • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
    • Limpieza Profunda: Use 50% solución de alcohol isopropílico y agua.
  • Descansabrazos:
    • Limpieza Diaria: Limpie con una esponja o paño húmedo.
    • Limpieza profunda: Utilice un limpiador doméstico suave o un jabón suave.
      • No se recomienda el uso de productos químicos abrasivos como Clorox®.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD48 x 51 cm19 x 20"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE43-53 cm17-21"
PESO15 kg32 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:34 AM; USWEB29