Silla de Malla para Trabajo

Diseño de última tecnología. Tela de malla ventilada lo mantiene fresco y cómodo.
  • Asiento de 3 1/2" de grosor.
  • Inclinación estándar con tensión ajustable.
  • Descansabrazos fijos.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-3642 Malla 20 x 19" 275 18-22" 33 $4,532 $4,268  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,257.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 23 1/2 x 23 1/2 x 40 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 19 x 19 1/2" (Ancho x Alto)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Mínima del Asiento: 25 7/16"
    • Altura Máxima del Asiento: 28 15/16"
  • Base (Diámetro): 25" 
  • Ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x Diám.)
MATERIAL:
  • Descansabrazos: Polipropileno no Acojinado
  • Asiento: Tapizado en tela de malla 100% poliéster
  • Respaldo: Malla de 100% poliéster
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación estándar
    • Tensión de inclinación
  • Elevación con gas clase 3
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Tapizado:
    • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
  • Descansabrazos:
    • Limpieza Diaria: Limpie con una esponja o paño húmedo.
    • Limpieza profunda: Utilice un limpiador doméstico suave o un jabón suave.
      • No se recomienda el uso de productos químicos abrasivos como Clorox®.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 48 cm20 x 19"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO15 kg33 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:19 AM; USWEB29