Gabinete para Almacenamiento de Tambos Inflamables - Vertical, Puertas Manuales, 55 Galones

Mantienen tambos seguros y fuera de peligros. Para gasolina y líquidos inflamables.
  • Sostiene tambos de 30 a 55 galones. Repisa ajustable. Rodillos de acero para cargar y descargar fácilmente.
  • Acero de doble pared calibre 18.
  • Cumplen con los estándares NFPA, IFC y OSHA. Aprobado por FM.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(GALS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-3685M Vertical 343465" 55 1 398 $51,304 $49,786  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $59,512.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores: 30 3/4 x 30 3/4 x 60 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Repisa: 30 3/8 x 14" (Ancho x Profundidad)
  • Rodillos:
    • 27" entre el ancho del marco
    • Espaciado: 6" 
    • Los rodillos reducen la altura utilizable en 4".
TAMAÑO:
  • No pasará por una puerta estándar (ancho de 32").
TEMPERATURA:
  • Clasificación Ignífuga: 163 °C (325 °F) por 10 minutos
CAPACIDAD:
  • Repisa: 350 lbs.
  • Colector: 8.3 galones
USO:
  • Se oxidará si se lo expone a entornos húmedos o exteriores.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIM. EXTERIOR ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO86 x 86 x 165 cm34 x 34 x 65"
CAPACIDAD208 L55 gal.
PESO181 kg398 lbs.
PARTES:
  • H-2218S-HNDL Asa para Gabinete de Almacenamiento de Inflamables
  • H-2219-KEYS Llaves para Gabinetes de Seguridad para Almacenamiento
  • H-3685-SHELF Repisa Adicional para Gabinetes Verticales para Almacenamiento de Tambos Inflamables - 55 Galones
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:55:06 AM; USWEB29